- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с полукругл. головкой
- Винт с полукругл. головкой
- ISO 7380-1, сталь, к.п. 010.9, б пок.
- Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Бита | IS3 |
Высота головки винта (k1) | 2,75 мм |
Диаметр головы (dk) | 9,5 мм |
Длина (l1) | 30 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 7380-1 |
Покрытие | čisté |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Внутренний шестигранник |
Тип голови | Головка полукруглая |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,8 мм |