- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с полукругл. головкой
- Винт с полукругл. головкой
- ISO 7380-1, сталь, к.п. 010.9, б пок.
- Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
ISO 7380-1, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
Эти винты могут подвергаться лишь ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Бита | IH2,5 |
Высота головки винта (k1) | 2,2 мм |
Диаметр головы (dk) | 7,6 мм |
Длина (l1) | 8 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 7380-1 |
Покрытие | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Головка полукруглая |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,7 мм |