- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с полукругл. головкой
- Винт с полукругл. головкой
- ISO 7380-1, сталь, кл. пр. 010.9, оц.
- Винт с плоской полукруглой головкой и внутренним шестигранником
ISO 7380-1, сталь, класс прочности 010.9, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения!
Бита | IS5 |
Высота головки винта (k1) | 4,4 мм |
Диаметр головы (dk) | 14 мм |
Длина (l1) | 25 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 7380-1 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Внутренний шестигранник |
Тип голови | Головка полукруглая |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1,25 мм |