- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с полукругл. головкой
- Винт с полукругл. головкой и фланцем
- ISO 7380-2, сталь, кл. пр. 010.9, оц.
- Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником
ISO 7380-2, сталь, класс прочности 010.9, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения!
Бита | IH2,5 |
Высота головки винта (k1) | 2,2 мм |
Детали головки | С буртиком |
Диаметр головки (dc) | 9,4 мм |
Длина (l1) | 8 мм |
Класс прочности | 010.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 7380-2 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Плоская головка с внутренним шестигранником и буртиком |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |