Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником
Винт с плоской полукруглой головкой, буртиком и внутренним шестигранником

ISO 7380-2, сталь, класс прочности 010.9, оцинкованная
ВИНТ-AE7380-10.9-IS2,5-A2K-M4X10

Номер товара 006000410
Нет в наличии

ISO 7380-2, сталь, класс прочности 010.9, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1

Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения!

Бита IH2,5
Высота головки винта (k1) 2,2 мм
Детали головки С буртиком
Диаметр головки (dc) 9,4 мм
Длина (l1) 10 мм
Класс прочности 010.9
Материал Сталь
Нормы ISO 7380-2
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Плоская головка с внутренним шестигранником и буртиком
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4

Написать отзыв