Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х90 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х90 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х90 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х90 мм.
Болт ISO4017-8.8-WS21-(A2K)-M14X9
-арт. 005791490

Номер товара 005791490
Предзаказ

Цена:
35.28 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х90 мм

Номер товара 005791490

35.28 грнБез НДС: 29.40 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв