Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW21 M14х55 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW21 M14х55 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW21 M14х55 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW21 M14х55 мм
ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
-арт. 005791455

Номер товара 005791455
В наличии

Цена:
24 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW21 M14х55 мм

Номер товара 005791455

24 грнБез НДС: 20 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв