Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х65 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х65 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х65 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х65 мм
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW18-A2K-M12X65
-арт. 005791265

Номер товара 005791265
В наличии

Цена:
16.98 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х65 мм

Номер товара 005791265

16.98 грнБез НДС: 14.15 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв