Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW18-A2K-M12X30
-арт. 005791230

Номер товара 005791230
В наличии

Цена:
11.16 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW18 M12х30 мм

Номер товара 005791230

11.16 грнБез НДС: 9.30 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв