Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Оцинкованная сталь ISO 4017, класс прочности 8.8
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW16-A2K-M10X70

Номер товара 005791070
В наличии
Цена:
33.47 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 005791070

33.47 грн Без НДС: 27.89 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.

Внешний привод (s1) SW16
Высота головки винта (k1) 6,4 мм
Длина (l1) 70 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы ISO 4017
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв