Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х55 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х55 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х55 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х55 мм
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW16-A2K-M10X55
-арт. 005791055

Номер товара 005791055
В наличии

Цена:
10.92 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х55 мм

Номер товара 005791055

10.92 грнБез НДС: 9.10 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв