Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Оцинкованная сталь ISO 4017, класс прочности 8.8
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW16-A2K-M10X16

Номер товара 005791016
В наличии

Цена:
5.04 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 005791016

5.04 грнБез НДС: 4.20 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.

Написать отзыв