Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х12 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х12 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х12 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х12 мм
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW16-A2K-M10X12
-арт. 005791012

Номер товара 005791012
В наличии

Цена:
4.80 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х12 мм

Номер товара 005791012

4.80 грнБез НДС: 4 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв