Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Оцинкованная сталь ISO 4017, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN933-8.8-SW13-A2K-M8X80

Номер товара 0057880
В наличии
Цена:
12.60 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 0057880

12.60 грн Без НДС: 10.50 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.

Внешний привод (s1) SW13
Высота головки винта (k1) 5,3 мм
Длина (l1) 80 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы ISO 4017
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв