Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW13-A2K-M8X70
-арт. 0057870

Номер товара 0057870
В наличии

Цена:
8.28 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW13 M8х70 мм

Номер товара 0057870

8.28 грнБез НДС: 6.90 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв