Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW13-A2K-M8X10
-арт. 0057810

Номер товара 0057810
В наличии

Цена:
3 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х10 мм

Номер товара 0057810

3 грнБез НДС: 2.50 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв