Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №2Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №3Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №4
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №3
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм - фото №4

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм
-арт. 00576 80

Номер товара 0057680
В наличии

Цена:
4.80 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW10 M6х80 мм

Номер товара 0057680

4.80 грнБез НДС: 4 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв