Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм
-арт. 0057620

Номер товара 0057620
В наличии

Цена:
1.68 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х20 мм

Номер товара 0057620

1.68 грнБез НДС: 1.40 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв