Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм
-арт. 00575 8

Номер товара 005758
В наличии

Цена:
1.06 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW8 M5х8 мм

Номер товара 005758

1.06 грнБез НДС: 0.88 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв