Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Оцинкованная сталь ISO 4017, класс прочности 8.8
БОЛТ-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-М5X16

Номер товара 0057516
В наличии
Цена:
2.7 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 0057516

2.7 грн Без НДС: 2.3 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.

Внешний привод (s1) SW8
Высота головки винта (k1) 3,5 мм
Длина (l1) 16 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы ISO 4017
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв