Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW30-A2K-M20X45
-арт. 00572045

Номер товара 00572045
В наличии

Цена:
43.20 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW30 M20х45 мм

Номер товара 00572045

43.20 грнБез НДС: 36 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв