Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм
БОЛТ ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24, M16x95
-арт. 00571695

Номер товара 00571695
В наличии

Цена:
44.40 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х95 мм

Номер товара 00571695

44.40 грнБез НДС: 37 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв