Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм - фото №2Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм - фото №3
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм - фото №3

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS24- (A2K) -M16X85
-арт. 00571685

Номер товара 00571685
В наличии

Цена:
41.40 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х85 мм

Номер товара 00571685

41.40 грнБез НДС: 34.50 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв