Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW24-A2K-M16X60
-арт. 00571660

Номер товара 00571660
В наличии

Цена:
31.38 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х60 мм

Номер товара 00571660

31.38 грнБез НДС: 26.15 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв