Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм - фото №2Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм - фото №3
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм - фото №3

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW24-A2K-M16X35
-арт. 00571635

Номер товара 00571635
В наличии

Цена:
22.20 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW24 M16х35 мм

Номер товара 00571635

22.20 грнБез НДС: 18.50 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв