Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная
БОЛТ-DIN933-8.8-SW19-A2K-M12X25

Номер товара 00571225
В наличии

Цена:
18.17 грн/шт7.68 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 00571225

18.17 грн7.68 грнБез НДС: 6.40 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 933, сталь, оцинкованная, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).

Написать отзыв