Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм - фото №2

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм

Болт метрический ISO4017 – 8.8 (A2K) – SW16 M10х16 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-A2K-M10X16
-арт. 00571016

Номер товара 00571016
Нет в наличии

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв