- Назад
- Главная
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
- ISO 4017, ст., кл. пр. 10.9, без пок.
- Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
ISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Внешний привод (s1) | SW24 |
Высота головки винта (k1) | 10 мм |
Длина (l1) | 50 мм |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 10.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 4017 |
Поверхность | čisté |
Соответствие ROHS | Да |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
Форма головки | Шестигр. головка |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |