Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
БОЛТ-DIN933-10.9-SW19-M12X35

Номер товара 00561235
В наличии
Цена:
21.60 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 00561235

21.60 грн Без НДС: 18 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия

Примечание

DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).

Внешний привод (s1) SW19
Высота головки винта (k1) 7,5 мм
Длина (l1) 35 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 10.9
Материал Сталь
Нормы DIN 933
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M12
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв