- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
- DIN 933, сталь, к. пр. 10.9, без пок.
- Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Способы доставки
DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Внешний привод (s1) | SW17 |
Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
Длина (l1) | 30 мм |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 10.9 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 933 |
Покрытие | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Шестигр. головка |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |