Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия
БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-M10X25

Номер товара 00551025
В наличии

Цена:
18.53 грн/шт13.02 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 00551025

18.53 грн13.02 грнБез НДС: 10.85 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия

Примечание

DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).

Написать отзыв