Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №1Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №2Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №3Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №4
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №1
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №2
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №3
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой - фото №4

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW19-A2K-M12X90

Номер товара 00531290
В наличии

Цена:
25.58 грн/шт11.10 грн/шт

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Номер товара 00531290

25.58 грн11.10 грнБез НДС: 9.25 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 931 отменен и заменен на ISO 4014. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).

Написать отзыв