- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гр. головкой со стержнем
- DIN 931, оц. сталь, класс проч. 8.8,
- Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Способы доставки
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 931 отменен и заменен на ISO 4014. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Внешний привод (s1) | SW17 |
Высота головки винта (k1) | 7 мм |
Длина (l1) | 70 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 26 мм |
Исполнение резьбы | Частичная резьба |
Класс прочности | 8.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 931 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Строительное изделие | Нет |
Тип биты/насадки | Наружный шестигранник |
Тип голови | Шестигр. головка |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |