Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
ВИНТ-DIN965-4.8-H4-A2K-M8X20

Номер товара 0048820
В наличии
Цена:
3.48 грн/шт

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20

Номер товара 0048820

3.48 грн Без НДС: 2.90 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание:

  • DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).

Бита H4
Высота головки винта (k1) 4 мм
Диаметр головки (dk) 14,5 мм
Длина (l1) 20 мм
Класс продукта A
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 965
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Потайная головка
Тип привода Крестообразная головка
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1,25 мм

Написать отзыв