Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8
ВИНТ-DIN965-4.8-H3-A2K-M6X30

Номер товара 0048630
В наличии
Цена:
2.6 грн/шт

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

Номер товара 0048630

2.6 грн Без НДС: 2.2 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).

Бита H3
Высота головки винта (k1) 3 мм
Диаметр головки (dk) 11 мм
Длина (l1) 30 мм
Класс продукта A
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 965
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Потайная головка
Тип привода Крестообразная головка
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1 мм

Написать отзыв