Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M4х14
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M4х14

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M4х14
ВИНТ-DIN965-4.8-H2-A2K-M4X14

Номер товара 0048414
В наличии
Цена:
0.8 грн/шт

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M4х14

Номер товара 0048414

0.8 грн Без НДС: 0.7 грн

Количество

ЕУ

x2000 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание:

  • DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).

Бита H2
Высота головки винта (k1) 2,2 мм
Диаметр головки (dk) 7,5 мм
Длина (l1) 14 мм
Класс продукта A
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 965
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Потайная головка
Тип привода Крестообразная головка
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,7 мм

Написать отзыв