Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8
ВИНТ-DIN965-4.8-H1-A2K-M3X10

Номер товара 0048310
В наличии
Цена:
0.4 грн/шт

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

Номер товара 0048310

0.4 грн Без НДС: 0.4 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).

Бита H1
Высота головки винта (k1) 1,65 мм
Диаметр головки (dk) 5,6 мм
Длина (l1) 10 мм
Класс продукта A
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 965
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Потайная головка
Тип привода Крестообразная головка
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,5 мм

Написать отзыв