Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H

DIN 7985 оцинкованная сталь, 4.8, H
ВИНТ-DIN7985-4.8-H2-A2K-M4X8

Номер товара 004648
В наличии
Цена:
0.7 грн/шт

Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H

Номер товара 004648

0.7 грн Без НДС: 0.6 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).

Бита H2
Высота головки винта (k1) 3,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 7985
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Тип голови Головка с выдвижным корпусом
Тип привода Крестообразная головка
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,7 мм

Написать отзыв