- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты со скругленной головкой
- Винт со скругленной головкой
- DIN 7985 оц. сталь, 4.8, H
- Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
DIN 7985 оц. сталь, 4.8, H
ВИНТ-DIN7985-4.8-H2-A2K-M4X10
Способы доставки
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
Бита | H2 |
Высота головки винта (k1) | 3,1 мм |
Диаметр головки (dk) | 8 мм |
Длина (l1) | 10 мм |
Класс продукта | A |
Класс прочности | 4.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 7985 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Головка с выдвижным корпусом |
Тип привода | Крестообразная головка |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,7 мм |