Новогодние предложения
Комплексный подход в решении проблем с замерзанием стекла и замков автомобиля Состав набора: Жидк..
Набор для бережного ухода и эффективной очистки автомобиля Состав набора: Очиститель салона АCTI..
Набор для безопасного и оптимального выполнения работ по механической обработке металлов. Состав на..
Многофункциональное полотно. Надежная комфортная защита в холодную и жаркую погоду. Мягкий, эластич..
Включает 5 отверток с цельным шестигранным стержнем/переходником для ключа из закаленного ударопрочн..
5 штук. Проверено в соответствии с требованиями Союза германских электротехников VDE, 1000 В, сертиф..
Комплект из 6 штук: 0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1..
С шестигранным лезвием и переходником для ключа для автослесарных работ и металлообработки. Бла..
19 шт. Стальное прецизионное сверло общего назначения, для широкого спектра работ по стали прочность..
23 шт. Специальный компактный инструмент с ключом-трещоткой и универсальным профилем головок. Универ..
Набор из 33 предметов с 12-гранными многопрофильными торцевыми ключами для пяти наиболее распростр..
Головки 1/2 в ассортименте Wurth Рычажной переключатель, 24 шт. Полный ассортимент высококач..
Комплектация: 1 трещотка 1 удлинитель 125 мм 1 удлинитель 250 мм 1 карданный шарнир 8 голов..
Набор ключей (6 шт), с трещоткой и шарниром в накидной части. Специальный инструмент для ослабления ..
23 шт. Один инструмент для любых работ: Мультиголовка для 5 разных приводов. Поставляется в мет..
В пластиковом держателе, 5 шт. Накидная часть: Модифицированная двенадцатигранная накидная част..
12 шт. Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV, двенадцатигранная; Стандарт: DIN 3113A/ISO 33..
Лимитированная серия премиум-класса, с ручками фрезерованными из цельного материала, для гарантии оп..
Нож карманный DESERT Wurth 110 мм - это изысканный представитель лимитированной серии премиум-кла..
Набор включает нож с трапециевидным лезвием, 10 высококачественных бит и сумку на ремень. Быстрое и..
Самозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки. Противоскользящая пластмассовая рукоятк..
Маленький аккумуляторный светодиодный фонарик. Идеально подходит для мест с ограниченным доступом, о..
Бестеневая рабочая светодиодная ручная лампа для узкого пространства Идеально подходит для мест с о..
Светодиодный карманный фонарь с регулируемым фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см Новый уровень удобс..
Компактный налобный фонарь с сенсорной функцией Яркая светоизлучающая поверхность, угол рассеяния 6..
Светодиодный фонарик Cyclops был разработан с использованием LED-технологии, что обеспечивает высоку..
Для склеивания металлов, ряда пластмасс, резины и других материалов в любой комбинации за несколько ..
Средство по уходу за резиновыми уплотнениями Сохраняется эластичность резиновых деталей, что увели..
Интенсивная пена для мытья всего салона автомобиля. Мелкодисперсная активная пена (эффект пылесоса..
Средство для быстрого запуска холодного двигателя с доказанной эффективностью. Подходит для всех 2-х..
Быстрое удаление обледенения на стекле без неприятного ощущения холода и сырости при контакте рук со..
Rugged and breathable winter jacket made of stretch material with water-repellent membrane. The Flex..
Преимущества Зимней куртки softshell STRETCH X, MODYF Изготовлена из высококачественного матери..
Этот просторный свитшоты стильного дизайна поможет вам чувствовать себя комфортно Износостойкий, с ..
Функциональное белье из специальной ткани, предотвращающее появление неприятных запахов. Предназначе..
Breathable S3 boot in sporty design. Available in brown with a warm lining for cold days Информация ..
Эти прочные жилеты для инструментов, оснащены многочисленными карманами, обеспечивают быстрый доступ..