Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Воротник шейный охлаждающий

Воротник шейный охлаждающий - фото №1Воротник шейный охлаждающий - фото №2
Воротник шейный охлаждающий - фото №1
Воротник шейный охлаждающий - фото №2

Воротник шейный охлаждающий

Воротник шейный охлаждающий, черный
MODYF
-арт. M457106999

Номер товара M457106999
В наличии
Цена:
954.1 грн/шт

Воротник шейный охлаждающий

Номер товара M457106999

954.1 грнБез НДС: 795.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Шейный воротник от Würth MODYF обеспечивает комфорт и охлаждение в жарких условиях. Это эффективный аксессуар для поддержания оптимальной температуры тела при работе.

Как работает технология Inuteq H2O®?

Воротник погружается в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается.

Испарение воды создает эффект охлаждения.

Основные характеристики:

• Антибактериальные свойства: Предотвращает размножение бактерий.

• Возможность стирки: можно стирать в машине для легкого ухода.

• Охлаждение: Обеспечивает снижение температуры до 15°C/59°F ниже температуры окружающей среды.

• Продолжительность действия: До 8 часов охлаждающего комфорта.

• Легкий и долговечный: низкий вес, нетоксичность и высокая прочность.

• Легкая в использовании: Простая в активации и повторном использовании.

Написать отзыв

   

Информация о продукте