Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL - фото №1Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL - фото №2
Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL - фото №1
Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL - фото №2

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL, MODYF -арт. M441226003

Номер товара M441226003
В наличии

Цена:
1 896 грн/шт

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер XL

Номер товара M441226003

1 896 грнБез НДС: 1 580 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эта куртка изготовлена ​​из эластичного материала софтшелл. Она имеет практичный внутренний капюшон, прячущийся в отдельный карман на воротнике, и карман на рукаве. Кроме того, она является ветрозащитной и воздухопроницаемой.

  • Дыхающая, ветрозащитная и водоотталкивающая (6000 мм водяного столба)
  • 3 внешние карманы на водонепроницаемой молнии, карман на рукаве, внутренний карман
  • Регулируемые манжеты и низ, эргономичный крой на рукавах
  • Светоотражающие вставки
  • Капюшон можно убрать в отделение на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Написать отзыв