Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Защитные сандалии, Summer S1P, размер 47

Защитные сандалии, Summer S1P, размер 47 - фото №1Защитные сандалии, Summer S1P, размер 47 - фото №2
Защитные сандалии, Summer S1P, размер 47 - фото №1
Защитные сандалии, Summer S1P, размер 47 - фото №2

Защитные сандалии, Summer S1P, размер 47

Защитные сандалии, S1P, Summer
MODYF

Номер товара M426024047
Нет в наличии

Легкие хорошо вентилируемые сандалии для теплой погоды

EN ISO 20345:2011

Материал верха

Дышащая велюровая кожа с вентиляционными отверстиями

Амортизирующая стелька, обеспечивающая повышенный комфорт

Защитный пластиковый подносок и тканевая защита от проколов

Противоскользящая полиуретановая подошва SRC

Не содержат металла

Масса одного ботинка 42 размера составляет около 440 г

Комфортная ширина 11

Доказательство работоспособности

Класс безопасности S1P:

С закрытым задником, антистатические, с эффектом поглощения энергии удара в каблучной части, поглощением энергии удара в носочной части до 200 Дж, масло- и бензостойкая подошва с защитой от проколов

Общей промышленности
Пищевой промышленности
Автомобильных мастерских

Написать отзыв