Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
High-quality safety boots in casual design. They not only offer excellent comfort and maximum safety, but also a top price-performance ratio.
ISO | 20345:2011 |
Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
Категория безопасности | Сплав на основе меди S1P |
Нормы | ISO 20345:2011, SRC |
Прочий стандарт | SRC |
Размер | 43 |
Цвет | Серый цвет |
Ширина опоры | 11 (защитная обувь удобной полноты) |