Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие

Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №1Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №2Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №3Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №4
Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №1
Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №2
Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №3
Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие - фото №4

Защитные ботинки, S1P Grus 40р. высокие

Защитные ботинки, S1P Grus
MODYF

Номер товара M424028040
Нет в наличии

Высококачественные защитные сапоги в спортивном дизайне. Обеспечивают не только максимальный комфорт и безопасность при ношении, но и оптимальное соотношение цены и качества.

  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 670 г / ботинок в размере 42

Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написать отзыв

   

Информация о продукте