Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №1Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №2Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №3Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №4
Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №1
Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №2
Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №3
Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 - фото №4

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36, MODYF-арт. M424028036

Номер товара M424028036
В наличии

Цена:
630 грн/шт600 грн/шт

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36

Номер товара M424028036

630 грн600 грнБез НДС: 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высококачественные защитные сапоги в спортивном дизайне. Обеспечивают не только максимальный комфорт и безопасность при ношении, но и оптимальное соотношение цены и качества.

  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 670 г / ботинок в размере 42

Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написать отзыв

   

Информация о продукте