Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42 - фото №1Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42 - фото №2
Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42 - фото №1
Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42 - фото №2

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, композитный носок, высокие, черные, пара, р.42, MODYF -арт. M423044042

Номер товара M423044042
В наличии

Цена:
9 834 грн/шт

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42

Номер товара M423044042

9 834 грнБез НДС: 8 195 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эти зимние ботинки на подкладке подходят для использования при низких температурах. Резиновая подошва обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью, полиуретановая основа абсолютно водонепроницаема, а голенища обеспечивает поддержку и комфорт, что делает эти ботинки приятными в эксплуатации



Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основа

  • Водоотталкивающий текстиль на голенище

  • Подкладка из искусственного меха

  • Защитный поднос из стекловолокна, устойчивая к проникновению подошва из полиуретана (PL)

  • Наружная подошва резиновая HI CI, ширина 11

  • Без металла, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022

  • Написать отзыв