Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39 - фото №1Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39 - фото №2
Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39 - фото №1
Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39 - фото №2

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, размер 39, MODYF -арт. M422212039

Номер товара M422212039
В наличии

Цена:
6 068.8 грн/шт

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39

Номер товара M422212039

6 068.8 грнБез НДС: 5 057.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Повседневные защитные ботинки S3, сертифицированные DGUV. Мягкий манжет обеспечивает поддержку и очень высокий уровень комфорта.

  • Защита от воды: Мембрана для защиты от воды, а также текстурированная кожа нубук и ткань в области манжеты обладают водоотталкивающими свойствами
  • Защита от холода: Тепловая изоляция для зимних условий (до -10 °C)
  • Комфорт и долговечность: Внутренняя тканевая подкладка, подкладка пятки из стойкой к истиранию микрофибры
  • Безопасность: Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам композитная пластина
  • Удобство: Резиновая наружная подошва SRC CI HRO, комфортная ширина 11
  • Стандарты: DGUV 112-191 / австрийский стандарт Z1259, без металла, ESD
  • Вес: около 540 г/обувь 42-го размера
  • Написать отзыв