Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41
Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41

Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41
BOOT ECO LINED S3 BLACK 41
MODYF

Номер товара M422184041
В наличии
Цена:
5 040 грн/шт 1 800 грн/шт

Ботинки защитные ECO LINED, S3, черные, размер 41

Номер товара M422184041

5 040 грн 1 800 грн Без НДС: 1 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ботинки из крепкой кожи дарят вам приятное ощущение тепла и надежную поддержку в холодное время года.

  • Дышащая кожа
  • Теплая флисовая подкладка, ремешок из высококачественной микрофибры
  • Пластиковые защитные подноски, тканевая защита от перфорации
  • Нескользящая подошва SRC PU, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Без металла

ISO 20345:2011
Верхняя часть башмака Full leather
Категория безопасности Сплав на основе меди S3
Нормы ISO 20345:2011, SRC
Прочий стандарт SRC
Размер 41
Цвет Черный цвет
Ширина стопы 11 (защитная обувь удобной полноты)

Написать отзыв