- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая обувь
- Защитная обувь
- Защитные ботинки, S3
- Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, композитный носок, высокие, черные, пара, р.44, MODYF-арт. M422178044
Способы доставки
Размер | 44 |
Верхняя часть башмака | Полностью из кожи |
Категория безопасности | S3 |
Нормы | EN 20345, DGUV 112-191 |
Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
Цвет | Черный |
Материал защитного подноска | Композит |
Вид изделия | Ботинок |
Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
Материал защитной пластины | Композит |
Каталог Würth